HIF3MAW-34PA-2.54DS(63)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79735804
品番
CL0610-3507-5-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249
仕様
基板実装方法:スルーホールDIP、基板実装スタイル:スタンダード オンボード、基板固定方法:スクリュー、開口部方向:ライトアングル、SVHC:30th 非含有
長さ(mm)
62.5
幅(mm)
26.6
高さ(mm)
9
ピッチ(mm)
実装ピッチ:2.54、開口部ピッチ:2.54
極数
34
使用温度範囲(℃)
Max.85 Min.-55
定格電圧(V)
AC200.0
列数
(嵌合部)2
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ヘッダー
準拠規格
MIL
安全規格
UL、C-UL/CSA
ロック
ラッチロック
メッキ厚(μm)
0.15
メッキ
接点部:金
キー
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
650 Max.
挿抜回数
500
ハウジング色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする