※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台仕様【入力用遮断器】ELB 3P 40A×9【出力用遮断器】MCB 3P 350A【系統数】9注文コード79738595品番BPSVC13591H
参考基準価格(税別)¥687,000販売価格(税込)¥659,780販売価格(税別)
産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱 コンパクト単相>
単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。
現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上