曜日別特売
BPSVC11543H 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79739365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BPSVC11543H 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79739365
BPSVC11543H 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79739365
BPSVC11543H 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック) 79739365

交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台仕様●入力用遮断器:MCB 3P 40A×4●出力用遮断器:MCB 3P 150A●系統数:4注文コード79739365品番BPSVC11543H
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

産業用太陽光発電システム関連商品
クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。
<交流集電箱 コンパクト単相>
単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。
現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上

用途屋外用仕様●入力用遮断器:MCB 3P 40A×4●出力用遮断器:MCB 3P 150A●系統数:4種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製ハンドル(形式)平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台キャビネット寸法(mm)縦L800×深さD150×横W450
注意
※入力用遮断器の数とパワーコンディショナの数量は同じにしてください。
※入力用遮断器の空スペースはありませんので、現場での追加はできません。
※住宅用の入力用遮断器は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする