BN5205RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック) 79740117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN5205RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック) 79740117
BN5205RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック) 79740117
BN5205RH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック) 79740117

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)26
適合キャビネットBON45712VK
回路数20
内容量1台注文コード79740117品番BN5205RH
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤質量(kg)26露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数20入数1台回路スペース0適合キャビネットBON45712VK主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)キャビネット寸法(mm)縦700×深さ125×横450主幹容量(AF)50/50A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする