BN2085KPW1H カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN2085KPW1H カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743924
BN2085KPW1H カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743924
BN2085KPW1H カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743924
BN2085KPW1H カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック) 79743924

カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELBBN2085KPW1H

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
回路数8
主幹容量(AF)225/200A
内容量1台注文コード79743924品番BN2085KPW1H
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ
相表示で施工性が向上
相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)
プラグインで安全性が向上
ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。

用途
屋内用
質量(kg)
58
回路数
8
適合キャビネット
BOT51317VW
主幹容量(AF)
225/200A
種別
カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤
形
露出形
タイプ
標準
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数
1台
回路スペース
0
主幹
漏電ブレーカ(ELB 3P)
キャビネット寸法(mm)
縦1300×深さ175×横500
注意
※カンタッチ動力アロー盤の対応範囲は主幹50AF~225AFです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする