※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 ELB
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
回路数
12
4
8
12
16
20
主幹容量(AF)
60/60A
100/100A
50/50A
60/60A
100/75A
50(50A)
60(60A)
100(75A)
100(100A)
225(200A)
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79744378
品番
BN6125PW1H
参考基準価格(税別)
¥257,500
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
用途
屋内用
回路数
12
主幹容量(AF)
60/60A
種別
アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)
形
露出形
タイプ
テナント用動力分電盤
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数
1台
回路スペース
0
主幹
漏電ブレーカ(ELB 3P)
キャビネット寸法(mm)
縦1200×深さ175×横450