曜日別特売
BP821010KH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79744509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP821010KH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79744509
BP821010KH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79744509
BP821010KH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79744509
BP821010KH アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし Panasonic(パナソニック) 79744509

アロー盤 引込開閉器盤 屋根なし

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台タイプ<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×2容量電灯(SW):50AF/50A注文コード79744509品番BP821010KH
参考基準価格(税別)¥115,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

屋内用としても使用できます。

用途屋外用種別アロー盤 引込開閉器盤容量電灯(SW):50AF/50Aタイプ<屋根なし>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×2外形寸法(mm)深さ200×横500×縦800保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))動力(SW)100AF/100A入数1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする