曜日別特売
BNC624WTH コンパクトアロー盤 テナント用 動力2回路 Panasonic(パナソニック) 79745428

仕様図・寸法図

コンパクトアロー盤 テナント用 動力2回路

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台主幹容量(AF)60/60A注文コード79745428品番BNC624WTH
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
種別コンパクトアロー盤露出形タイプテナント用 動力2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数24入数1台主幹容量(AF)60/60A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする