仕様図・寸法図
Panasonic(パナソニック)
コンパクトアロー盤 テナント用 動力2回路
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
主幹容量(AF)
225/200A
注文コード
79745464
品番
BNC2024WTH
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
主幹容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
コンパクトアロー盤
形
露出形
タイプ
テナント用 動力2回路
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路数
24
入数
1台
主幹容量(AF)
225/200A