BN624WTWH カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 Panasonic(パナソニック) 79746094

仕様図・寸法図

カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
主幹容量(AF)
60/60A
回路数
24
入数
1台
注文コード
79746094
品番
BN624WTWH
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

回路数
24
主幹容量(AF)
60/60A
種別
カンタッチアロー盤
露出形
タイプ
テナント用 動力2回路
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数
1台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする