曜日別特売
BP725155XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79746846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP725155XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79746846
BP725155XH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79746846

アロー盤 引込開閉器盤 屋根付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台仕様電灯:【SW】50AF/50Aタイプ<屋根付>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3注文コード79746846品番BP725155XH
参考基準価格(税別)¥309,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
用途屋外用仕様電灯:【SW】50AF/50A種別アロー盤 引込開閉器盤タイプ<屋根付>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×3保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))動力【SW1】225AF/150A【SW2】50AF/50A外形寸法縦(mm)1230入線容量(A)【動力】200外形寸法横(mm)600外形深さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする