曜日別特売
BN516PW1H アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB Panasonic(パナソニック) 79747966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN516PW1H アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB Panasonic(パナソニック) 79747966
BN516PW1H アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB Panasonic(パナソニック) 79747966
BN516PW1H アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB Panasonic(パナソニック) 79747966

アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台主幹容量(AF)50(50A)注文コード79747966品番BN516PW1H
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数16キャビネットの奥行(mm)175回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)主幹容量(AF)50(50A)キャビネット幅(mm)500キャビネット高さ(mm)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする