BP722020KH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79750118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP722020KH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79750118
BP722020KH アロー盤 引込開閉器盤 屋根付 Panasonic(パナソニック) 79750118

アロー盤 引込開閉器盤 屋根付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台仕様電灯:【SW】225AF/200Aタイプ<屋根付>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×2注文コード79750118品番BP722020KH
参考基準価格(税別)¥215,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途屋外用仕様電灯:【SW】225AF/200A種別アロー盤 引込開閉器盤タイプ<屋根付>WHMスペース×2、サーキットブレーカ(MCB3P)×2保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))動力【SW】225AF/200A外形寸法縦(mm)1030外形寸法横(mm)500外形深さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする