曜日別特売
BN565ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック) 79750136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN565ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック) 79750136
BN565ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック) 79750136
BN565ZRH カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック) 79750136

カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)14
内容量1台注文コード79750136品番BN565ZRH
参考基準価格(税別)¥135,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤質量(kg)14露出形タイプ単相2線式(100V専用)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路数6キャビネットの奥行(mm)125回路スペース0適合キャビネットBON45412VK主幹漏電ブレーカ(ELB 2P)主幹容量(AF)50(50A)キャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする