曜日別特売
XFX830TEWLA2 iD13400埋込W22薄調光白色 Panasonic(パナソニック) 79752797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD13400埋込W22薄調光白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79752797
品番
XFX830TEWLA2
参考基準価格(税別)¥90,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

(L)先端SSL商品
(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
色温度(K)
4000
LED色
白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
子品番
【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8300EWLA2
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする