Panasonic(パナソニック)
裏面形用端子カバー(TC-B)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
寸法B(mm)
【端子カバー】2.3
【端子カバー】5.3
【端子カバー】2.3
【端子カバー】5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79753916
品番
BCW32258195
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
盤用 ブレーカオプション
適合
225C・225CZ・225CDS型、250C型用
種別
(TC-B)裏面形用端子カバー
寸法A(mm)
【端子カバー】105
寸法B(mm)
【端子カバー】2.3
寸法C(mm)
【端子カバー】57
注意
※こちらの商品は1コ当たりの品番・価格です。電源側、負荷側セットでご必要の場合はブレーカ1台当り2コご注文ください。