曜日別特売
12006271X00 ハンドルカバー 極太 LM ゼラコート 黒 TURN 79755228

12006271X00 ハンドルカバー 極太 LM ゼラコート 黒 TURN 79755228
12006271X00 ハンドルカバー 極太 LM ゼラコート 黒 TURN 79755228
12006271X00 ハンドルカバー 極太 LM ゼラコート 黒 TURN 79755228

ハンドルカバー 極太 LM ゼラコート 黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード79755228品番12006271X00
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ベースゴム+レザー生地のシンプルタイプ
材料から縫製まで自社工場による純国産製

用途
ハンドル直径(外径)41cm用
適合ハンドル外径(Φcm)41
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする