11019121P00 ハンドルカバー(V付) M 太巻 ネオ・チンチラ 桃 TURN 79755535

11019121P00 ハンドルカバー(V付) M 太巻 ネオ・チンチラ 桃 TURN 79755535
11019121P00 ハンドルカバー(V付) M 太巻 ネオ・チンチラ 桃 TURN 79755535
11019121P00 ハンドルカバー(V付) M 太巻 ネオ・チンチラ 桃 TURN 79755535

ハンドルカバー(V付) M 太巻 ネオ・チンチラ 桃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード79755535品番11019121P00
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベースゴム+生地+ビニールカバーのシンプルタイプ
材料から縫製まで自社工場による純国産製

用途
ハンドル直径(外径)38cm用
適合ハンドル外径(Φcm)38
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする