曜日別特売
1101A121D00 ハンドルカバー(V付) SW 太巻 ネオ・チンチラ 濃赤 TURN 79755937

1101A121D00 ハンドルカバー(V付) SW 太巻 ネオ・チンチラ 濃赤 TURN 79755937
1101A121D00 ハンドルカバー(V付) SW 太巻 ネオ・チンチラ 濃赤 TURN 79755937
1101A121D00 ハンドルカバー(V付) SW 太巻 ネオ・チンチラ 濃赤 TURN 79755937

ハンドルカバー(V付) SW 太巻 ネオ・チンチラ 濃赤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード79755937品番1101A121D00
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベースゴム+生地+ビニールカバーのシンプルタイプ
材料から縫製まで自社工場による純国産製

用途ハンドル直径(外径)37cm用濃赤適合ハンドル外径(Φcm)37
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする