撥水道場
ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79756516
品番
PK5N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途
液体の保存・保管に。
仕様
キャップ・中栓・注ぎ口付
材質
キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPE
幅(mm)
190
色
ボトル:グレー
高さ(mm)
235
質量(g)
370
奥行(mm)
145
容量(L)
5
口内径(Φmm)
30
ノズル長(mm)
230
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。