1301A221B00 ハンドルカバー(V付) SW 新太クン ネオ・チンチラ 青 TURN 79756567

1301A221B00 ハンドルカバー(V付) SW 新太クン ネオ・チンチラ 青 TURN 79756567
1301A221B00 ハンドルカバー(V付) SW 新太クン ネオ・チンチラ 青 TURN 79756567

ハンドルカバー(V付) SW 新太クン ネオ・チンチラ 青

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード79756567品番1301A221B00
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベースゴム+ウレタン+生地+ビニールカバーの超太巻仕様
材料から縫製まで自社工場による純国産製

用途
ハンドル直径(外径)37cm用
適合ハンドル外径(Φcm)37
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする