東西電気産業
豆電球(スポット球)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
79757128
品番
G11E10C2.5V0.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。
全長(mm)
23
口金
E10
定格寿命(時間)
10
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
11