曜日別特売

豆電球(スポット球)

豆電球(スポット球) - 東西電気産業

懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。

全長(mm)
23
口金
E10
定格寿命(時間)
10
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
11
内容量
1箱(50個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756927G11E10C3.8V0.3A
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
79757128G11E10C2.5V0.5A
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
79757295G11E10C3.8V0.5A
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
79758099G11E10C2.5V0.3A
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
79758117G11E10C1.5V0.3A
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする