曜日別特売
G11E10C1.5V0.3A 豆電球(スポット球) 東西電気産業 79758117

豆電球(スポット球)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
79758117
品番
G11E10C1.5V0.3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

懐中電灯や自転車用ライトに使用される電球。

全長(mm)
23
口金
E10
定格寿命(時間)
10
ガラス仕上
クリア
ガラス球径(mm)
11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする