- 砂利(火山岩) 住友林業緑化 79758204

- 砂利(火山岩) 住友林業緑化 79758204
- 砂利(火山岩) 住友林業緑化 79758204

砂利(火山岩)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レッド
内容量1袋(10kg)注文コード79758204品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

他の砂利と比べ比重が軽く、多孔質な点が特徴です。

用途洋風の庭はもちろん、苔が付きやすいため和風の庭にもマッチします。仕様必要数:4(袋/m2、敷厚50mmとして)寸法(mm)Φ15-30内外質量(kg)10/袋レッド種類火山岩

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする