曜日別特売
Z-0018-18L スパレックスW-204Y 日本メカケミカル 79758326

スパレックスW-204Y

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(18L)注文コード79758326品番Z-0018-18L
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

溶接時に発生する煙が少なく、臭いもきつくない水溶性スパッター付着防止剤
防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。
水溶性のため、火災の危険がありません。
油性スパッター付着防止剤に比べて、溶接時に発生する煙が少なく、作業環境が向上します。

用途鉄系材料溶接時のスパッター付着防止成分脂肪酸塩、防錆剤、界面活性剤、水、他pH8.7(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)2.6(原液)(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)
注意
※ 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする