※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
導光板ローポール両側低WH800白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79758659
品番
YYY81182 LE1
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
3.9
定格電圧(V)
AC100
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP23(灯具のみ)
時間
光束維持:40000(光束維持率85%)
LED
白色(4000K・Ra82)
入力電流(A)
0.081
光束(Lm)
210