YYY81144 LE1 導光板ローポール両側低WH500電球色 Panasonic(パナソニック) 79758677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導光板ローポール両側低WH500電球色YYY81144 LE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79758677
品番
YYY81144 LE1
参考基準価格(税別)¥99,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
3.9
定格電圧(V)
AC100
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP23(灯具のみ)
時間
光束維持:40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED
電球色
入力電流(A)
0.081
光束(Lm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする