アルミス
ハンディ耕運機耕す造
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79759139
品番
AHK-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
業界初!!
女性でも扱える充電式のハンディ耕運機
花壇の土もラクラク耕せる
質量(kg)
(刃・バッテリー装着時)約1.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
約180
時間
耕運:約40分
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh
入力/出力
充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×15×35
充電時間(時間)
約1.5
耕運深さ(mm)
約100・100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
参考になった