M0 セルパック 直線接続タイプM 古河電工パワーシステムズ 79759666

セルパック 直線接続タイプM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79759666
品番
M0
参考基準価格(税別)¥9,330販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

接続作業が簡単で短時間にできます。
レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。
硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。
流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。
高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)
ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。
ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。
レジン注入直後に通電可能です

長さ(mm)
185
質量(kg)
0.5
適合ケーブル外径(Φmm)
6 ~ 15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする