曜日別特売
外導剥ぎ取り工具 大 外導剥ぎ取り工具 古河電工パワーシステムズ 79760147

外導剥ぎ取り工具

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)外部半導電層適用範囲:20.5~36.2
内容量1個注文コード79760147品番外導剥ぎ取り工具 大
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

輪切りと斜め切りの2種類を1本の工具に集約
絶縁体を傷付けることなく外部半導電層を剥ぎ取ることが可能
フリーストリッピングタイプ(EE)ケーブルの外部半導電層剥ぎ取り専用工具
ケーブルシース・絶縁体剥ぎ取り工具

種類
大
寸法L(mm)
200
外径(Φmm)
外部半導電層適用範囲:20.5~36.2
導体公称断面積(mm2)
適合ケーブル:6600V/150~400、22 kV/60~250、33 kV/60~150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする