B-F40AFB 水用流量計 日東精工 79761528

水用流量計

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1台呼び径40A容量容量小注文コード79761528品番B-F40AFB
参考基準価格(税別)¥140,500販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000

ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。

仕様●指針・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし●補助記号なし材質内コウ:ステンレス鋼鋳鋼型式B-F質量(kg)12.8容量容量小材質(本体)球状黒鉛鋳鉄流体寸法L(mm)245呼び径40Aフランジ規格:JIS10K、形状:FFフランジ出力なし温度(℃)110以下(液体)寸法A(mm)200精度±1.0%寸法D(Φmm)140寸法B(mm)70桁数積算カウンタ:5(99999×100L)寸法T(mm)20寸法W(mm)86アナログ出力直接出力不可(外部にDA変換器が必要です。)接続40A JIS10K FFフランジ精度(%)±1.0以内最小単位1L(指針目盛板)、100L(積算カウンタ)主な用途一般用寸法C(Φmm)105寸法n(mm)4最大流量(m3/h)1.5~7.0適合流体水、温水、高温水、その他周囲温度(℃)-10~60材質(羽根車)りん青銅板粘度(mPa・s)1相当(液体)寸法h(Φmm)19許容圧力(MPa)11回転表示100L(指針目盛板)圧力(MPa)2.0以下(液体)ヘッドカバー材質:ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする