本体1
ゼブラ
油性ボールペン替芯 4C0.7芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79762666
品番
P-BR-8A-4C-BK
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
油性ボールペン替芯/0.7mm
全長(mm)
67
質量(g)
1
適合本体シリーズ名
シャーボX・ライトライトアルファ・スタイラスC1他
最大径(Φmm)
2.4
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性染料
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応