曜日別特売
P-JJ115-BK ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762779

本体

P-JJ115-BK ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762779
P-JJ115-BK ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762779
P-JJ115-BK ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762779
P-JJ115-BK ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762779
P-JJ115-BK ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762779
P-JJ115-BK ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762779

ノートホルダーつきボールペン ピタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(軸)ブラック
内容量1個注文コード79762779品番P-JJ115-BK
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

まるでノートの一部のように持ち運びできる/さらさら書き味/ボールペンと専用ホルダーのセットです。磁石内蔵の専用ホルダーに磁力でペンを固定して、ノートと一緒に持ち歩くので、使いたい時にすぐに書くことができます。

質量(g)23.7(ペンとノートホルダー合計)シリーズピタン方式ノック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)ノートホルダー:126×25(クリップ部含む)×5.4インク色先端ボール径(mm)0.5径(Φ)×全長(mm)ペン:9.5×137替芯JK-0.5芯インク水性顔料入数1色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする