本体
ゼブラ
サラサ
ジェルボールペン サラサクリップ0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
1セット(3本)
1セット(5本)
1セット(10本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
79762815
品番
JJ15-3C-N
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
質量(g)
35
シリーズ
サラサクリップ
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×65×18
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.5
径(Φ)×全長(mm)
11×141
替芯
JF-0.5芯
インク
水性顔料
入数
3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 026
繰り返し・詰め替え
対応