本体
ゼブラ
シャープペン デルガード0.7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79762998
品番
P-MAB85-N2-W
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。
質量(g)
10
方式
ノック式
芯径(mm)
0.7
径(Φ)×全長(mm)
10.3×137.3
色(軸)
ホワイト
替え消しゴム
G(5個入)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※次の場合、芯が折れることがあります。
※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書いた場合。
※やわらかい芯(2B以上の濃い芯等)を使用した場合。