TT3P-L214-ST-BK-P パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業 79763208

パワーデバイス用ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
材質PEEK
タイプ高電流/高耐圧タイプ/低アウトガスタイプ/ケルビン接続対応
高電流/高耐圧タイプ/低アウトガスタイプ/ケルビン接続対応
高電流/高耐圧タイプ
高電流/高耐圧タイプ/低アウトガスタイプ
高温/高耐圧タイプ/低アウトガスタイプ
高温/高耐圧タイプ
高電流/高耐圧タイプ/ケルビン接続対応
高温/高耐圧タイプ/ケルビン接続対応
内容量1個注文コード79763208品番TT3P-L214-ST-BK-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パワートランジスタ用ソケット
ICテスト用ソケット
TO-3P/TO-247/TO-264のパッケージに対応
低インダクタンス

材質PEEKタイプ高電流/高耐圧タイプ/低アウトガスタイプ/ケルビン接続対応温度範囲(℃)-55~+175接触抵抗(mΩ)20 maxRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
関連資料:(0.42MB)
注意
※一部形状によって使用できない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする