曜日別特売
WZBP-145F プライヤー WIZ'A 79763549

メイン

WZBP-145F プライヤー WIZ'A 79763549
WZBP-145F プライヤー WIZ'A 79763549
WZBP-145F プライヤー WIZ'A 79763549

プライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)145仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理注文コード79763549品番WZBP-145F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
用途掴み、曲げ、引っぱり作業に仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼、ハンドル:TPR全長(mm)145グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする