代表画像
三菱電機
My40形6900連調 V形230幅
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:6640
注文コード
79763918
品番
MY-V470531/D AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.7 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:6640
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合