曜日別特売
20 ステンレス ばね座金 八幡ねじ 79763960

 

20 ステンレス ばね座金 八幡ねじ 79763960
20 ステンレス ばね座金 八幡ねじ 79763960
20 ステンレス ばね座金 八幡ねじ 79763960

ステンレス ばね座金

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(1個)
呼びM20
外径(Φmm)33.8
厚さ(mm)5.1
内容量1パック(1個)注文コード79763960品番20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥216
販売価格(税別)
196

バイオマス袋に入ったばね座金です。

用途緩み止め用のワッシャーです。材質SUS304相当厚さ(mm)5.1種類ばね座金呼びM20外径(Φmm)33.8RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※材質はステンレスです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 手製の治具製作に
建設業・工事業

10枚程度の小分けがホームセンターにも売っているが、わざわざ車で出かけてまで買うのも面倒。
という訳で、小物はある程度必要なもの、個数がまとまったときに買うようにしている。
今すぐ欲しい、という時には駄目だが、材料が揃ったら作り始めるという自分の用途ではとても安価で毎回助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする