5 ばね座金 生地 八幡ねじ 79763987

 

5 ばね座金 生地 八幡ねじ 79763987
5 ばね座金 生地 八幡ねじ 79763987
5 ばね座金 生地 八幡ねじ 79763987

ばね座金 生地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
呼びM5
外径(Φmm)9.2
厚さ(mm)1.3
内容量1パック(20個)注文コード79763987品番5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
146

バイオマス袋に入ったばね座金です。

用途緩み止め用のワッシャーです。材質厚さ(mm)1.3呼びM5外径(Φmm)9.2RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理はほどこされておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする