八幡ねじ
ばね座金 生地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(20個)
1パック(16個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(1個)
呼び
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
外径(Φmm)
28
5.9
7.6
9.2
12.2
15.4
18.4
21.5
24.5
28
33.8
厚さ(mm)
4
0.7
1
1.3
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
79764048
品番
16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥194
販売価格(税別)
¥
176
バスケットに入れる
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途
緩み止め用のワッシャーです。
材質
鉄
厚さ(mm)
4
呼び
M16
外径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理はほどこされておりません。