代表画像
三菱電機
My40形5200連調 V形150幅SW付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:5200
注文コード
79764110
品番
MY-V450530S/N AHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:5200
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合