八幡ねじ
ステンレス 六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1パック(1個)
呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
二面幅(mm)
5.5
5.5
7
8
10
13
17
19
22
24
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
79764170
品番
3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥233
販売価格(税別)
¥
212
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途
おねじに締め付け固定します。
材質
SUS304相当
高さ(mm)
2.4
ピッチ(mm)
0.5
呼び
M3
二面幅(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※材質はステンレスです。