曜日別特売
8 ステンレス 六角ナット 八幡ねじ 79764206

 

8 ステンレス 六角ナット 八幡ねじ 79764206
8 ステンレス 六角ナット 八幡ねじ 79764206
8 ステンレス 六角ナット 八幡ねじ 79764206

ステンレス 六角ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
呼びM8
ピッチ(mm)1.25
二面幅(mm)13
内容量1パック(8個)注文コード79764206品番8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341
販売価格(税別)
310

バイオマス袋に入った六角ナットです。

用途
おねじに締め付け固定します。
材質SUS304相当高さ(mm)6.5ピッチ(mm)1.25呼びM8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※材質はステンレスです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする