八幡ねじ
六角ナット 生地
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1パック(1個)
呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
二面幅(mm)
10
5.5
7
8
10
13
17
19
22
24
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
79764294
品番
6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥169
販売価格(税別)
¥
154
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途
おねじに締め付け固定します。
材質
鉄
高さ(mm)
5
ピッチ(mm)
1
呼び
M6
二面幅(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理はほどこされておりません。