八幡ねじ
六角ナット 三価クロメート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(2個)
1パック(1個)
呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
二面幅(mm)
13
5.5
7
8
10
13
17
19
22
24
30
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
79764407
品番
8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥202
販売価格(税別)
¥
184
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途
おねじに締め付け固定します。
材質
鉄
高さ(mm)
6.5
ピッチ(mm)
1.25
呼び
M8
表面処理
三価クロメート
二面幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理は三価クロメートです。