代表画像
三菱電機
My40形6900省電固定 V形230幅
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光束・光色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光束(Lm)
器具:6900
光色
昼白色 (5000K)
注文コード
79764426
品番
MY-V470503/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
192.2 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:6900
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合