八幡ねじ
(ISO)平座金 生地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(16個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(1個)
呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
外径(Φmm)
10
7
9
10
12.5
17
21
24
28
30
37
内径(Φmm)
5.3
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
15
17
21
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
79764486
品番
5.3×10×1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥158
販売価格(税別)
¥
144
バスケットに入れる
バイオマス袋に入った平座金です。
用途
ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質
鉄
厚さ(mm)
1
種類
平座金
内径(Φmm)
5.3
呼び
M5
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理はほどこされておりません。