曜日別特売
13×24×2.5 (ISO)平座金 生地 八幡ねじ 79764529

 

13×24×2.5 (ISO)平座金 生地 八幡ねじ 79764529
13×24×2.5 (ISO)平座金 生地 八幡ねじ 79764529
13×24×2.5 (ISO)平座金 生地 八幡ねじ 79764529

(ISO)平座金 生地

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
呼びM12
外径(Φmm)24
内径(Φmm)13
内容量1パック(6個)注文コード79764529品番13×24×2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥196
販売価格(税別)
178

バイオマス袋に入った平座金です。

用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質厚さ(mm)2.5種類平座金内径(Φmm)13呼びM12外径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※表面処理はほどこされておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする